หัวแทรกประแจกระบอก 3/8 นิ้ว ด้านนอก TX
หัวแทรกประแจกระบอก 3/8 นิ้ว ด้านนอก TX
SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX-E14-28MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1256847.jpg)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/8 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ขนาดปลาย | E14 |
ประเภทปลาย | หัว TX |
ความยาว (L1) | 28 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 17,8 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | เคลือบสังกะสีฟอสเฟต |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 16,5 mm |