ปลอกเสียบประแจกระบอกถอดหัวเทียน 3/8"
ปลอกเสียบประแจกระบอกถอดหัวเทียน 3/8 นิ้ว แม่เหล็ก
SPRKPLGTL-SKTWRNCH-3/8IN-WS20,8
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แม่เหล็กถาวร
- การออกแบบ: ชุบโครเมียม, ผิวด้าน
- ไดรฟ์: 3/8", ร่องจับลูกบอล
- โดรฟ์: หกเหลี่ยม
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 20.8 มม. |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบในหน่วยนิ้ว | 13/16 นิ้ว |
ความยาว (L1) | 80 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 27 mm |
ไดรฟ์ภายนอก | WS3/8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 25 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 10 mm |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 144,399 g |