ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยม ระบบเมตริก พร้อมลายกันลื่น
SKTWRNCH-3/8IN-HXSKT-KNRL-9MM-L50MM
หมายเลขสินค้า 0715127209
EAN 4061975260338
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/8 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 9 มม. |
ประเภทปลาย | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
การออกแบบ | ชุบโครเมียม |
ความยาว (L1) | 50 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 24 mm |
ความยาวส่วนปลาย (L3) | 11 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 17,8 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |