ตัวเสียบประแจกระบอก 3/8 นิ้ว
ประแจกระบอก 3/8 นิ้ว, หัว TX, สั้น
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E12

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: TX
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/8 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ขนาดปลาย | E12 |
ประเภทปลาย | สำหรับ TX ด้านนอก |
การออกแบบ | สั้น |
ความยาว (L1) | 26 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 14,3 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุสูงสุดของหัวทอร์กซ์ภายนอก | 11,17 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 17 mm |