หัวข้อต่อเฟืองล้อ 3/8 นิ้ว
หัวข้อต่อเฟืองล้อ 3/8 นิ้ว
RTCH-JNTHD-3/8IN
หมายเลขสินค้า 071512 140
EAN 4046777087796
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ขนาดปลาย | 3/8 นิ้ว |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
ความยาว (L1) | 280 mm |
ความยาวที่จับ (L3) | 86 mm |
ความสูงหัวขัน (B1) | 20 mm |
ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม (B2) | 31 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1) | 21 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองล้อ (D2) | 28 mm |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!