ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว หกเหลี่ยมคู่, รางอเนกประสงค์

ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว, หกเหลี่ยมคู่, รางอเนกประสงค์
ลูกบล็อก-MULTI-3/8นิ้ว-8มม.

หมายเลขสินค้า 071312308
EAN 4045727476833

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา

  • ไดรฟ์: ซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว

  • ปลาย: หกเหลี่ยมคู่, รางอเนกประสงค์
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

3/8 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

8 มม.

ประเภทปลาย

หัวสิบสองด้าน หลายโปรไฟล์

การออกแบบ

สั้น

ความยาว (L1)

25,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

11,8 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

ความลึกประแจกระบอก (t)

8 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

17 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค