ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว หกเหลี่ยมคู่, รางอเนกประสงค์
ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว, หกเหลี่ยมคู่, รางอเนกประสงค์
ลูกบล็อกMULTI-3/8นิ้ว-12มม.

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา
- ไดรฟ์: ซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว
- ปลาย: หกเหลี่ยมคู่, รางอเนกประสงค์
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/8 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 12 มม. |
ประเภทปลาย | หัวสิบสองด้าน หลายโปรไฟล์ |
การออกแบบ | สั้น |
ความยาว (L1) | 25,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 17 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 8,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 17 mm |