สลักระยะ เกลียวตัวผู้/ตัวเมีย เหล็กชุบ งานอุต.
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ความยาว (L) | 10 mm |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ | M5 |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 8 มม. |
ความยาวเกลียวตัวผู้ (B) | 10 mm |
ความยาวเกลียวตัวเมีย (C) | 6 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |