ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

แหวนรองขนาดบาง

DIN 988 เหล็กธรรมดา

หมายเลขสินค้า 0425040810

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

แหวนรองขนาดบาง

หมายเลขสินค้า 0425040810

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x2500 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

DIN 988 เหล็กเปลือย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ค่าเฉลี่ย

DIN 988

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2)

8 mm

ความหนา (h1)

1 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

เปลือย

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค