DIN 6885 สแตนเลส A4 ทรง A
FEATHKEY-DIN6885-A-A4-8X7X20
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ข้อมูลสินค้า
แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)
หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
ใบรับรอง/เอกสาร(X)
![]() | |
ความกว้าง (b1) | 8 mm |
ความสูง (h1) | 7 mm |
ความยาว (l1) | 20 mm |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A4 |
พื้นผิว | เปลือย |
รูปร่าง | A |
DIN | 6885 |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |