สแตนเลส A2 DIN 933 70
SCR-HEX-DIN933-A2/70-WS22-M14X60
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ข้อมูลสินค้า
แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)
หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
ใบรับรอง/เอกสาร(X)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M14 |
ความยาว (l1) | 60 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 8,8 mm |
ไดรฟ์ภายนอก (s1) | SW22 |
ค่าเฉลี่ย | DIN 933 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 70 |
พื้นผิว | เปลือย |
ประเภทหัวสกรู | หัวหกเหลี่ยม |
ประเภทของไดรฟ์ | หกเหลี่ยมภายนอก |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวเต็ม |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |