DIN 931 เหล็กชุบ 8.8
SCR-HEX-DIN931-8.8-WS19-(A2K)-M12X60
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ข้อมูลสินค้า
แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)
หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
ใบรับรอง/เอกสาร(X)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M12 |
ความยาว (l1) | 60 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 8 mm |
ไดรฟ์ภายนอก (s1) | SW19 |
ค่าเฉลี่ย | DIN 931 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 8.8 |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
ประเภทหัวสกรู | หัวหกเหลี่ยม |
ประเภทของไดรฟ์ | หกเหลี่ยมภายนอก |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวบางส่วน |
ความยาวเกลียว (เกลียวเมตริก) (b) | 30 mm |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |