ด้ามขันฟรีแบบหมุนกลับได้ 3/8 นิ้ว พร้อมการสลับทิศทางการหมุนแบบเทิร์นเทเบิ้ล

ด้ามขันฟรี 3/8 นิ้ว ที่มีวงล้อหมุนกลับแบบโรตารี่
ด้ามขันกรอกแกรก 3/8IN

หมายเลขสินค้า 07120380

EAN 4048539308835

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ด้ามขันฟรีแบบหมุนกลับได้ 3/8 นิ้ว พร้อมการสลับทิศทางการหมุนแบบเทิร์นเทเบิ้ล

หมายเลขสินค้า 07120380

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • หัวแคบ กะทัดรัด

  • เปลี่ยนจากการหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นทวนเข็มนาฬิกาได้อย่างง่ายดาย

  • หัวสี่เหลี่ยมแบบลบมุม — ถอดลูกบล็อกออกได้ง่ายขึ้น

  • ตัวด้ามขันฟรีมีออฟเซ็ตเพื่อให้มีระยะห่างมือมากขึ้น

  • วงล้อหมุนฟันละเอียด 72 ซี่; มุมการหมุน 5°

  • ด้ามจับแบบ 2 ส่วนประกอบ ชุบโครเมียม

  • DIN 3122, ISO 3315
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขนาดปลาย

3/8 นิ้ว

วัสดุ

เหล็กกล้า

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

ความยาว (L1)

175 mm

ความยาวที่จับ (L3)

82 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1)

16 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองล้อ (D2)

30 mm

ความสูงหัวขัน (B1)

19 mm

ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม (B2)

28 mm

อะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:
ชุดซ่อมบำรุง

MAINTSET-RTCH-1/4IN-3/8IN-NEW

สำหรับเฟืองล้อ 1/4 นิ้วพร้อมแผ่นหมุน