ตัวเสียบประแจกระบอก 3/8 นิ้ว
ประแจกระบอก TX 3/8 นิ้ว
3/8IN บล็อกขันใน TX20

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: TX
- การออกแบบ: สั้น
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/8 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ขนาดปลาย | TX20 |
ประเภทปลาย | TX |
การออกแบบ | สั้น |
ความยาว (L1) | 50,5 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 20,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 19 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุสูงสุดของหัวทอร์กซ์ภายนอก | 3,84 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |