ตัวเสียบประแจกระบอก 3/8 นิ้ว
ประแจกระบอก 3/8",เมตริก,หกเหลี่ยม,สั้น
ลูกบล็อก-3/8IN-SHORT-HEX-WS6



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3124, ISO 2725
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, กรอ/ด้าน
- ไดร์ฟ: ไดร์ฟสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
- POWERDRIV®
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/8 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ขนาดปลาย | 6 มม. |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 6 มม. |
ประเภทปลาย | สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก |
การออกแบบ | สั้น |
ความยาว (L1) | 27 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 9,4 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 17,7 mm |