ตัวเสียบประแจกระบอก 3/8 นิ้ว

ประแจกระบอก 3/8",เมตริก,หกเหลี่ยม,สั้น
ลูกบล็อก-3/8IN-SHORT-HEX-WS22

หมายเลขสินค้า 0713121122
EAN 4024835717649

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หน่วยเมตริก หกเหลี่ยม สั้น
  • มาตรฐาน: DIN 3124, ISO 2725

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, กรอ/ด้าน

  • ไดร์ฟ: ไดร์ฟสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม

  • POWERDRIV®
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

3/8 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ขนาดปลาย

22 มม.

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

22 มม.

ประเภทปลาย

สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก

การออกแบบ

สั้น

ความยาว (L1)

33 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

29,7 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

ความลึกประแจกระบอก (t)

16 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

26 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค