ตัวเสียบประแจกระบอก 3/8 นิ้ว

ประแจกระบอก TX 3/8 นิ้ว
ลูกบล็อก-3/8IN-INTX-TX45

หมายเลขสินค้า 071512345

EAN 4011231728225

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ตัวเสียบประแจกระบอก 3/8 นิ้ว

หมายเลขสินค้า 071512345

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 10 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับสกรู TX
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: TX

  • การออกแบบ: สั้น
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

3/8 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ขนาดปลาย

TX45

ประเภทปลาย

TX

การออกแบบ

สั้น

ความยาว (L1)

50,5 mm

ความยาวใบมีด (L2)

20,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

19 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุสูงสุดของหัวทอร์กซ์ภายนอก

7,77 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค