ตัวเสียบประแจกระบอก 3/8 นิ้ว

ประแจกระบอก 3/8", เบ้าหกเหลี่ยม, สั้น
3/8IN บล็อกเดือยหกเหลี่ยม 9X50.5มม

หมายเลขสินค้า 071512709
EAN 4024835418904

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หน่วยเมตริก หกเหลี่ยม สั้น
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ด้าน

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม, DIN 7422
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

3/8 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ขนาดปลาย

9 มม.

ประเภทปลาย

สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม

การออกแบบ

สั้น

ความยาว (L1)

50,5 mm

ความยาวใบมีด (L2)

20,5 mm

ความยาวส่วนปลาย (L3)

13,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

19 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค