ตัวเสียบประแจกระบอก 3/8 นิ้ว, หน่วยเมตริก
ประแจกระบอก 3/8 นิ้ว เมตริก แบบยาว
3/8IN บล๊อกหกเหลี่ยมยาว 17



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ด้าน
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
- POWERDRIV®
ขั้วต่อสกรูบนสลักเกลียวและก้านเกลียว
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/8 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 17 มม. |
ประเภทปลาย | สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก |
การออกแบบ | ยาว |
ความยาว (L1) | 64 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 23,3 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 25,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 23,3 mm |