ปลอกเสียบประแจกระบอกถอดหัวเทียน 3/8"

ปลอกเสียบประแจกระบอกถอดหัวเทียน 3/8 นิ้ว แม่เหล็ก
ลูกบล็อกขันหัวเทียน3/8INเบอร์ 16 (5/8)

หมายเลขสินค้า 071551 50
EAN 4038898114208

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แม่เหล็กถาวร

  • การออกแบบ: ชุบโครเมียม, ผิวด้าน

  • ไดรฟ์: 3/8", ร่องจับลูกบอล

  • โดรฟ์: หกเหลี่ยม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

16 มม.

ความกว้างระหว่างด้านระนาบในหน่วยนิ้ว

5/8 นิ้ว

ความยาว (L1)

80 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

22 mm

ไดรฟ์ภายนอก

WS3/8

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

21 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

9 mm

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

145,600 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค