ตัวเสียบประแจกระบอก 3/8 นิ้ว, หน่วยเมตริก

ประแจกระบอก 3/8 นิ้ว เมตริก แบบยาว
3/8IN บล๊อกหกเหลี่ยมยาว 10

หมายเลขสินค้า 0713122110
EAN 4024835711609

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ยาว
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ด้าน

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม

  • POWERDRIV®
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ขั้วต่อสกรูบนสลักเกลียวและก้านเกลียว

ไดรฟ์

3/8 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

10 มม.

ประเภทปลาย

สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก

การออกแบบ

ยาว

ความยาว (L1)

64 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

14,6 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

ความลึกประแจกระบอก (t)

25,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

16,7 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค