ด้ามต่อมีมุม 3/8 นิ้ว
ตัวขยายมุม 3/8 นิ้ว
ด้ามต่อบล็อก3/8I หัวขยับได้8องศายาว125มม
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3123, ISO 3316
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สกรูหัวสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว
- การเคลื่อนไหวเชิงมุมสูงสุด 8°
ขอบเขตการใช้งาน
สำหรับการทำงานในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง
![]() | |
ไดรฟ์ (S2) | 3/8 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ขนาดปลาย (S1) | 3/8 นิ้ว |
ประเภทปลาย | สี่เหลี่ยมภายนอก |
ความยาว (L) | 125 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 18 mm |