ตัวเสียบประแจกระบอก 3/8 นิ้ว

ประแจกระบอก 3/8 นิ้ว, หัว TX, สั้น
ลูกบล็อก-3/8นิ้ว-TX-E10

หมายเลขสินค้า 071512210
EAN 4011231727884

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับสกรู TX, สั้น
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: TX
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

3/8 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ขนาดปลาย

E10

ประเภทปลาย

สำหรับ TX ด้านนอก

การออกแบบ

สั้น

ความยาว (L1)

26 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

12,3 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุสูงสุดของหัวทอร์กซ์ภายนอก

9,42 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

17 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค