ตัวเสียบประแจกระบอก 3/8 นิ้ว
ประแจกระบอก 3/8", เบ้าหกเหลี่ยม, สั้น
ลูกบล็อก-3/8นิ้ว-INHEX-WS3


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ด้าน
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม, DIN 7422
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/8 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ขนาดปลาย | 3 มม. |
ประเภทปลาย | สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม |
การออกแบบ | สั้น |
ความยาว (L1) | 50,5 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 20,5 mm |
ความยาวส่วนปลาย (L3) | 11 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 19 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |