ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว นิ้ว, หกเหลี่ยม, สั้น
ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว หกเหลี่ยม สั้น
ลูกบล็อก3/8นิ้ว-หกเหลี่ยม-เบอร์5/8นิ้ว
หมายเลขสินค้า 0713121210
EAN 4024835712682
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- การออกแบบ: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ผิวด้าน
- ไดรฟ์: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
- POWERDRIV®
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/8 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 5/8 นิ้ว |
ประเภทปลาย | สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก |
การออกแบบ | สั้น |
ความยาว (L1) | 27 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 22 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 14 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 20 mm |