ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขันหัวเทียนรถยนต์
ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขันหัวเทียนรถยนต์, แม่เหล็ก
ลูกบล็อกหัวเทียน-3/8นิ้ว-เบอร์-18มม.
หมายเลขสินค้า 071551 51
EAN 4038898114239
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- การยึดหัวเทียน: แม่เหล็กถาวร
- การออกแบบ: ชุบโครเมียม ผิวด้าน
- ไดรฟ์: 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ไดรฟ์: ทรงหกเหลี่ยม
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 18 มม. |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบในหน่วยนิ้ว | 11/16 นิ้ว |
ความยาว (L1) | 80 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 25 mm |
ไดรฟ์ภายนอก | WS3/8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 25 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 9 mm |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 182,000 g |