ข้อต่อบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว

ข้อต่อบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว
อแดปเตอร์-(3/8-1/4นิ้ว)

หมายเลขสินค้า 0713128401
EAN 4024835711272

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ข้อต่อบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว

หมายเลขสินค้า 0713128401

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • มาตรฐาน: DIN 3123, ISO 3316

  • รุ่นชุบโครเมียม

  • ไดรฟ์: ซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว

  • ปลาย: ไดรฟ์สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2 นิ้วหรือ 1/4 นิ้ว
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขนาดปลาย (S1)

1/4 นิ้ว

ไดรฟ์ (S2)

3/8 นิ้ว

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

17 mm

ความยาว (L1)

27 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค