ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว หลายแบบ คละแบบ 22 ชิ้น
ชุดประแจลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว DBHEX รางอเนกประสงค์ 22 ชิ้น
SKTWRNCH-SET-3/8IN-MULTI-22PCS
หมายเลขสินค้า 096512 022
EAN 4045727474563
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ชุดประแจลูกบ๊อกซ์ 22 ชิ้นที่ใช้งานได้สะดวกในกล่องโลหะ
- ชุดกล่องเครื่องมือนี้รวมอุปกรณ์พื้นฐาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอู่ซ่อมและการใช้งานแบบพกพา
- กล่องโลหะที่แข็งแรงพร้อมที่จับและตัวยึดแบบคลิปมีโฟมเก็บเครื่องมือแบบแข็งที่ทนทานพร้อมระบบหนีบยึด
- เครื่องมือที่ล้ำค่าจะยังคงถูกเก็บอยู่อย่างปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง
- สามารถสังเกตเห็นว่ามีเครื่องมือขาดหายไปได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือเดียวใช้ได้ทุกงาน: ชุดประแจลูกบ๊อกซ์หลากหลายสำหรับหัวสกรู 5 แบบที่แตกต่างกัน
- สามารถใช้ประแจลูกบ๊อกซ์สั้นแต่ละตัวที่มีเอาต์พุตหกเหลี่ยมคู่ได้กับหัวสกรูแบบหกเหลี่ยมหน่วยเมตริก สี่เหลี่ยมหน่วยเมตริก หกเหลี่ยมคู่หน่วยเมตริก หกเหลี่ยมหน่วยนิ้ว และหัว TX ภายนอก
- ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยความกว้างแนวราบ 18 ขนาดตั้งแต่ 6 ถึง 22 มม.
- ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ขันน็อตได้เกือบทั้งหมด
การทำงานที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพในการขันยึด
- ด้วยการใช้ด้ามต่อที่แข็งแรง แรงขันจะถูกส่งผ่านโดยตรง และสามารถขันในมุมเอียงได้สูงสุด 8°
- ข้อต่ออ่อนจะถูกตรึงและยึดกับมุมไว้ในตำแหน่งที่กำหนด
- เฟืองปรับซ้าย - ขวามีด้ามจับพลาสติกที่แข็งแรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและปลอดภัย
- วงการขันขนาดเล็กโค้ง 5° ช่วยให้สามารถขันหรือคลายน็อตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- จะใช้เทิร์นเทเบิ้ลเพื่อสลับระหว่างการหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาได้อย่างง่ายดาย
คุณภาพสูงเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ผิวชุบโครเมียมและขัดเงา
- พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างยาวนานและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย
- การใช้งานเครื่องมือได้อย่างยาวนานช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 22 ชิ้น |
ความกว้าง x ความสูง x ความลึก | 315 x 40 x 115 mm |
ด้ามขันกรอกแกรก 3/8IN
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-6มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-6,3มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-7มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8นิ้ว-8มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-9มม.
ลูกบล็อกMULTI-3/8นิ้ว-10มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-11มม.
ลูกบล็อกMULTI-3/8นิ้ว-12มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-13มม.
ลูกบล็อกMULTI-3/8นิ้ว-14มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-15มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-16มม.
ลูกบล็อกMULTI-3/8นิ้ว-17มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-18มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-19มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-20มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-21มม.
ลูกบล็อก-MULTI-3/8IN-22มม.
FMINRT-(096512 022)
METBOX-315X115X40-SZ2