ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้วทรงหกเหลี่ยมคู่ (12 เหลี่ยม) คละแบบ 24 ชิ้น
ชุดประแจลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว หกเหลี่ยมคู่ 24 ชิ้น REDSTRIPE
SKTWRNCH-SET-3/8IN-BIHEX-24PCS
หมายเลขสินค้า 5763138224
EAN 4099618566677
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
การขัน / คลายสลักเกลียวและน็อตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แรงบิดประมาณหนึ่งตามปกตินั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงมาก โลหะผสมโครเมียม-วานาเดียม (โลหะผสมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป) เพิ่มความต้านทานสนิมและเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการใช้งานหนัก
มีความอเนกประสงค์สูง
สามารถใช้ได้ทั้งกับหัวสลักเกลียวหรือน็อตในระบบเมตริก (มม.) และอิมพีเรียล (นิ้ว)
เครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัด
ช่วยให้ระบุขนาดได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเลือกลูกบ๊อกซ์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น - เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานใต้รถที่มืด เป็นต้น
ร่องจับลูกบอล
จับยึดลูกบ๊อกซ์ได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือบนสลักสี่เหลี่ยมของด้ามขันกรอกแกรก ช่วยป้องกันการหลุด
จับถือได้แน่น
รอยหยักที่อยู่รอบลูกบ๊อกซ์เข้ากันกับผิวชุบโครเมียมลายด้านเพื่อการจับยึดได้ดีเยี่ยมในการทำงานแม้มือจะเปื้อนจาระบีหรือเปียก
การออกแบบที่แม่นยำ
ระยะห่างที่ต่ำบนซ็อกเก็ตของลูกบ๊อกซ์จะช่วยให้หมุนได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการยึดเกาะและการส่งแรงบิดไปที่ด้านแบนของน็อตแทนมุม นอกจากนี้ยังรองรับการหมุนน็อตที่สึกหรอที่มีมุมรูดและลดการลื่นบนน็อตที่มีน้ำแข็งเกาะ
- ไม่แนะนำให้ใช้กับงานที่ต้องใช้แรงบิดปานกลาง-สูง โปรดใช้ลูกบ๊อกซ์ 6 เหลี่ยม (ทรงหกเหลี่ยม) หรือลูกบ๊อกซ์ลมแทน
- ห้ามนำลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยมคู่มาใช้กับบล็อกกระแทก บล็อกลม หรือบล็อกไฟฟ้า
- ห้ามใช้ขนาดที่ไม่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการลื่น การเสียรูป หรือความเสียหายต่อลูกบ๊อกซ์หรือน็อต/สลัก
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 24 ชิ้น |