ข้อต่ออ่อน 3/4 นิ้ว พร้อมข้อต่อแบบล็อกให้อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้
ข้อต่ออ่อน 3/4 นิ้ว
UNIJNT-3/4IN
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3123, ISO 3316
- พื้นผิว: ขัดเงาชุบโครเมียม
- ไดรฟ์: หัวสี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว, กักหมุดไว้กับที่
- เอาต์พุต: หัวสี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว, กักหมุดไว้กับที่
![]() | |
ไดรฟ์ (S2) | 3/4 นิ้ว |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 40 mm |
ขนาดปลาย (S1) | 3/4 นิ้ว |
ความยาว (L1) | 109 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |