ประแจกระบอก 3/4 นิ้ว POWERDRIV เมตริก หกเหลี่ยม

ประแจกระบอก 3/4 นิ้ว POWERDRIV เมตริก หกเหลี่ยม
ลูกบล็อก-3/4IN-HEX-WS38

หมายเลขสินค้า 071514238
EAN 4050382014078

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

3/4 นิ้ว

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

38 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

52 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

45 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

28 mm

ความยาว (L1)

60 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค