ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/4" POWERDRIV® หน่วยเมตริก ทรงหกเหลี่ยม

ลูกบล็อก-3/4IN-HEX-WS30

หมายเลขสินค้า 071514230

EAN 4050382014047

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/4" POWERDRIV® หน่วยเมตริก ทรงหกเหลี่ยม

หมายเลขสินค้า 071514230

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 6 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, เจียร/ด้าน

  • หัว: ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว, สลักหมุด

  • เวอร์ชัน: สั้น

  • มาตรฐาน: DIN 3124, ISO 2725
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

3/4 นิ้ว

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

30 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

42 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

38 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

24 mm

ความยาว (L1)

54 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค