ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/4" POWERDRIV® เมตริก, หกเหลี่ยมคู่

ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว POWERDRIV เมตริก หกเหลี่ยมคู่
ลูกบล็อก-3/4IN-12PT-WS55
ZEBRA

หมายเลขสินค้า 071514155
EAN 4050382017277

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, เจียร/ด้าน

  • ไดรฟ์: ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว, สลักหมุด

  • เวอร์ชัน: สั้น

  • มาตรฐาน: DIN 3124, ISO 2725
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

3/4 นิ้ว

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

55 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

74 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

48 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

40 mm

ความยาว (L1)

76 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค