ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/4" POWERDRIV® เมตริก, หกเหลี่ยมคู่
ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว POWERDRIV เมตริก หกเหลี่ยมคู่
ลูกบล็อก-3/4IN-12PT-WS36


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, เจียร/ด้าน
- ไดรฟ์: ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว, สลักหมุด
- เวอร์ชัน: สั้น
- มาตรฐาน: DIN 3124, ISO 2725
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/4 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 36 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 50 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 42 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 28 mm |
ความยาว (L1) | 58 mm |