ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/4" POWERDRIV® เมตริก, หกเหลี่ยมคู่

ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว POWERDRIV เมตริก หกเหลี่ยมคู่
ลูกบล็อก-3/4นิ้ว-12PT-เบอร์22

หมายเลขสินค้า 071514122

EAN 4050382471642

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจลูกบ๊อกซ์ 3/4" POWERDRIV® เมตริก, หกเหลี่ยมคู่

หมายเลขสินค้า 071514122

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, เจียร/ด้าน

  • ไดรฟ์: ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว, สลักหมุด

  • เวอร์ชัน: สั้น

  • มาตรฐาน: DIN 3124, ISO 2725
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

3/4 นิ้ว

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

22 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

32,2 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

36 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

14 mm

ความยาว (L1)

50 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค