ตัวเสียบประแจกระบอกพาวเวอร์ 3/4 นิ้ว

ประแจลูกบ๊อกซ์ลม3/4"เมตริกหกเหลี่ยมยาว
IMPSKTWRNCH-3/4IN-LONG-WS24

หมายเลขสินค้า 071414 12
EAN 4011231710909

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หน่วยเมตริก, ยาว
  • สำหรับไขควงระบบไฟฟ้าหรือระบบลมอัดแรงดันและไขควงกระแทก

  • เหล็กพิเศษ Drop-forged รับประกันความทนทานต่อการแตกหักสูงและทนต่อการกัดกร่อน และเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

  • มาตรฐาน: DIN 3121/ISO 1174

  • การออกแบบ: ตีขึ้นรูป

  • พื้นผิว: ขัดเงา

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว, รูสำหรับหมุดล็อคและร่องสำหรับโอริง

  • ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

3/4 นิ้ว

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

24 มม.

ความยาว (L1)

90 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

39 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

44 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

16 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค