ประแจลูกบ๊อกซ์ลม 3/4 นิ้ว สำหรับสกรูเบ้าหกเหลี่ยม, เมตริก, ยาว
ประแจลูกบ๊อกซ์ลม 3/4 นิ้ว เดือยโผล่หกเหลี่ยม ยาว
IMPSKTWRNCH-3/4IN-HEXSKT-LONG-17MM
หมายเลขสินค้า 071414 517
EAN 4058794466317
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใช้ได้กับบล็อกลมทั่วไปและบล็อกไฟฟ้า
- มาตรฐาน: หัวสี่เหลี่ยมตามมาตรฐาน DIN 3121
- รูปแบบ: ตีขึ้นรูป, ขัดเงา
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/4 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 17 มม. |
ความยาว (L1) | 100 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 22 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 44 mm |