ด้ามต่อ 3/4 นิ้ว
ด้ามต่อ 3/4 นิ้ว
EXT-3/4IN-L395มม.
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3123, ISO 3316
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดรฟ์: ซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว, พินล็อก
- ปลาย: หัวสี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว, พินล็อก
![]() | |
ไดรฟ์ (S2) | 3/4 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ขนาดปลาย (S1) | 3/4 นิ้ว |
ประเภทปลาย | สี่เหลี่ยมภายนอก |
ความยาว (L) | 400 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 35,5 mm |