ข้อต่อบล็อก 3/4 นิ้ว
ข้อต่อบล็อก 3/4 นิ้ว
ADAPT-(3/4-1/2IN)
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- มาตรฐาน: DIN 3123, ISO 3316
![]() | |
ขนาดปลาย (S1) | 1/2 นิ้ว |
ไดรฟ์ (S2) | 3/4 นิ้ว |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 34 mm |
ความยาว (L1) | 53,5 mm |