ข้อต่อบล็อก 3/4 นิ้ว

ข้อต่อบล็อก 3/4 นิ้ว
ADAPT-(1-3/4IN)

หมายเลขสินค้า 071514110
EAN 4050642218550

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม

  • มาตรฐาน: DIN 3123, ISO 3316
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขนาดปลาย (S1)

3/4 นิ้ว

ไดรฟ์ (S2)

1 นิ้ว

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

48 mm

ความยาว (L1)

66 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค