ประแจปอนด์ 3/4 นิ้ว

ประแจปอนด์ 3/4 นิ้ว
3/4IN ประแจปอนด์ 300-1000NM

หมายเลขสินค้า 071471 25
EAN 4011231723015
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ไขควงสี่เหลี่ยมที่สลับได้
  • ความแม่นยำของค่าที่ตั้ง ± 3 % ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 6789:2003

  • การตั้งค่าง่ายและเที่ยงตรงด้วยการหมุนด้ามจับ

  • การปรับแรงบิดแบบมีเสียงและสัมผัสได้ ป้องกันการขันสลักเกลียวแน่นเกินไป

  • มีใบรับรองการปรับเทียบ

  • มาในกล่องพลาสติก
ข้อสังเกต

Art. no. 0714 71 25: ความยาวรวม 1750 มม. รวมเครื่องขยายขนาด 500 มม.





ประแจปอนด์เป็นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงที่ต้องได้รับการตรวจสอบตามช่วงเวลาที่สม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและมีการปรับแก้ตามความจำเป็น เราขอแนะนำให้คุณปรับเทียบเป็นรายปีด้วยบริการ Master Service ของเรา

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ

หลังจากใช้งาน ให้คลายสปริง และตั้งค่าเป็นต่ำที่สุด

ขนาดปลาย

3/4 นิ้ว

ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด

300-1000 Nm

ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด (นิ้ว)

220-750 lbf.ft

เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือขวา

ใช่

เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือซ้าย

ใช่

ค่าสเกลแรงบิด

10 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

ความยาว

1750 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว

75 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค