ตัวเสียบประแจลูกบ๊อกซ์ลม 3/4 นิ้ว
ประแจลูกบ๊อกซ์ลม3/4"เมตริก6เหลี่ยมสั้น
3/4IN ลูกบล๊อกดำสั้น 19
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับใช้งานกับไขควงระบบไฟฟ้าหรือระบบลมอัดแรงดันและไขควงกระแทก
- มาตรฐาน: DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
- การออกแบบ: ตีขึ้นรูป, ขัดเงา
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว
- ปลาย: หกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก
- รูปทรง: สั้น
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/4 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 19 มม. |
ความยาว (L1) | 51 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 32 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 44 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 15 mm |