ตัวเสียบประแจกระบอกพาวเวอร์ 3/4 นิ้ว
ประแจลูกบ๊อกซ์ลม3/4"เมตริกหกเหลี่ยมยาว
3/4IN ลูกบล๊อกดำยาว 17
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับไขควงระบบไฟฟ้าหรือระบบลมอัดแรงดันและไขควงกระแทก
- เหล็กพิเศษ Drop-forged รับประกันความทนทานต่อการแตกหักสูงและทนต่อการกัดกร่อน และเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
- มาตรฐาน: DIN 3121/ISO 1174
- การออกแบบ: ตีขึ้นรูป
- พื้นผิว: ขัดเงา
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว, รูสำหรับหมุดล็อคและร่องสำหรับโอริง
- ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
![]() | |
ไดรฟ์ | 3/4 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 17 มม. |
ความยาว (L1) | 90 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 29 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 44 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 13 mm |