ข้อต่อ 3/4 นิ้ว
ตัวเชื่อมต่อไฟฟ้า 3/4 นิ้ว
ข้อทดดำ 3/4-1/2 ไม่รับประกัน
หมายเลขสินค้า 071414 191
EAN 4011231711005
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับใช้งานกับไขควงไฟฟ้าหรือไขควงลมและไขควงกระแทก
- มาตรฐาน: DIN 3121/ISO 1174
- การออกแบบ: อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์, ขัดเงา
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว
ขอบเขตการใช้งาน
ตัวเชื่อมเปลี่ยนขนาดสำหรับตัวเสียบประแจกระบอก
![]() | |
ไดรฟ์ (S2) | 3/4 นิ้ว |
ขนาดปลาย (S1) | 1/2 นิ้ว |
ความยาว (L1) | 58 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 44 mm |