แชมพูล้างรถยนต์ แบบ 3-อิน-1
แชมพูล้างรถยนต์ แบบ 3-อิน-1
CLNR-VEH-(3-IN-1)-5LTR
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แชมพูล้างรถที่รวมคุณสมบัติสามประการไว้ในสูตรเดียวและช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะขจัดฝุ่นจากถนนได้อย่างอ่อนโยน
- โฟมเนื้อแน่นและหนาที่มีกลิ่นหอมสดชื่นช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากสีรถ โครเมี่ยม แก้ว พลาสติก ยางรถ กระทะล้อ และหลังคาเปิดประทุนได้อย่างง่ายดาย
- ระหว่างการทำความสะอาด จะเคลือบชั้นโพลีเมอร์ป้องกันบนพื้นผิวที่ทำความสะอาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยปกป้องรถ และยังช่วยไล่น้ำออกไปโดยอัตโนมัติหลังจากล้างด้วยน้ำสะอาด
- เคลือบสีด้วยฟิล์มป้องกันแบบถาวรและไม่ทิ้งคราบหรือรอยน้ำ จึงช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการเช็ดรถให้แห้งด้วยชามัวร์
ห้ามใช้บนพื้นผิวร้อนที่โดนแดดโดยตรง ป้องกันการแข็งตัว
สำหรับพื้นผิวเรียบที่ล้างทำความสะอาดได้ทั้งหมด เช่น สีรถ โครเมี่ยม ยาง ไวนิล พลาสติก ฯลฯ
ฉีดล้างฝุ่นหยาบออกด้วยน้ำสะอาด ผสมแชมพู 50 ถึง 100 มล. (3 ถึง 4 ฝา) กับน้ำอุ่น 10 ลิตร แล้วล้างรถตามปกติโดยใช้ฟองน้ำหรือถุงมือผ้าสำหรับล้าง สุดท้าย ล้างรถด้วยน้ำสะอาด เช็ดน้ำที่ตกค้างออกให้หมดโดยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นุ่มๆ หรือผ้าชามัวร์
ปริมาณ | 5000 ml |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 5000 g |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋อง |
พื้นฐานทางเคมี | สารลดแรงตึงผิว |
สี | ฟ้า |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.007 g/cm³ / ที่ 20°C |
อัตราส่วนของส่วนประกอบ | 1:1 - 1:10 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 15 to 60 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 24 เดือน / ที่ 5°C ถึง 35°C |
ปราศจากสารฟอสเฟต | ใช่ |