ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

คีมจับท่อ DIN ISO 8976

คีมจับท่อปรับด้วยปุ่มกด ด้ามจับ 2-C
WTRPMPPLRS-250MM
ZEBRA

หมายเลขสินค้า 071401 563
EAN 4050642466555

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

คีมจับท่อที่แคลมป์ด้วยตัวเองพร้อมการปรับด้วยปุ่มกด

ปรับละเอียดได้อย่างรวดเร็วและสะดวกด้วยการกดปุ่ม โดยตรงบนชิ้นงาน



ฟันที่แม่นยำ ชุบแข็ง


ความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมและการจับยึดที่มั่นคง



ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบตามหลักสรีรศาสตร์และกันลื่นให้ความสบายในการจับถือพร้อมหน้าตัดด้านข้างปลอกแคบ


การทำงานที่สะดวกสบายและการส่งกำลังที่เหมาะสม



ความสามารถในการจับยึดที่แข็งแรงแต่การออกแบบเพรียวบาง

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

10 in

ความยาว (L)

250 mm

ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด

10-46 mm

ISO

8976

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค