คีมตัดลวด 2C
คีมตัดลวด 2C
SDCTR-2C-SUPERKNIPS-(ANGLED-60DGR)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN ISO 9654
- ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบตามหลักสรีรศาสตร์
- ข้อต่อรีเวทสแตนเลส สปริงเปิดและตัวจำกัดการเปิด
- การตัดที่ไม่ลบมุม เจียรอย่างละเอียดสำหรับการตัดแบบปากเฉียงที่เฉียบคม
![]() | |
Longueur | 125 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ | 13.5 mm |
ความยาวคมตัด | 5.5 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ | 7.5 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดอ่อนต่ำสุด/สูงสุด | 0.2-1 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด | 0.6 mm |
Material | สแตนเลสสตีล |
Design | ส่วนหัวเอียง 60° |
Finition | เรียบ |