ตลับเมตรแบบพกพา 2C-PT18
ตลับเมตรแบบพกพา 2C PT18
ตลับเมตรรุ่นออโต้ล็อค ก25มม. ยาว 8ม.
หมายเลขสินค้า 071465 018
EAN 4056807593456
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ตลับเมตรแบบพกพาคุณภาพสูงที่มีโครงสร้างพลาสติกกันกระแทกแบบ 2 ส่วนประกอบและทาสีทั้งสองด้้าน
- มีปุ่มล็อกแบบ 2 ส่วนประกอบ
- ตะขอปลายยึดด้วยหมุดรีเวทสามตัวเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ตะขอปลายแบบขยับได้สำหรับการวัดทั้งภายในและภายนอก
- สอดคล้องตามความแม่นยำ EC คลาส 2
- อ่านข้อมูลได้ง่ายดายเป็นเลิศด้วยการพิมพ์บนเทปสองด้าน (ด้านบนสีเหลือง, ด้านล่างสีขาว)
- มีคลิปหนีบเข็มขัดและสายรัดข้อมือ
ช่วงการวัดความยาวสูงสุด (L max) | 8 m |
ความกว้างของแถบ (b) | 25 mm |
วัสดุของกรอบกันกระแทก | พลาสติก |
ระดับความแม่นยำ | II |
การยืดออกสูงสุดก่อนเทปจะงอ (แนวตั้ง) | 360 cm |