ตลับเมตรแบบพกพา 2C-PT18

ตลับเมตรแบบพกพา 2C PT18
ตลับเมตรรุ่นออโต้ล็อค ก25มม. ยาว 5ม.

หมายเลขสินค้า 071465 015
EAN 4056807593432

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ตลับเมตรแบบพกพาคุณภาพสูงที่มีโครงสร้างพลาสติกกันกระแทกแบบ 2 ส่วนประกอบและทาสีทั้งสองด้้าน
  • มีปุ่มล็อกแบบ 2 ส่วนประกอบ

  • ตะขอปลายยึดด้วยหมุดรีเวทสามตัวเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ตะขอปลายแบบขยับได้สำหรับการวัดทั้งภายในและภายนอก

  • สอดคล้องตามความแม่นยำ EC คลาส 2

  • อ่านข้อมูลได้ง่ายดายเป็นเลิศด้วยการพิมพ์บนเทปสองด้าน (ด้านบนสีเหลือง, ด้านล่างสีขาว)

  • มีคลิปหนีบเข็มขัดและสายรัดข้อมือ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ช่วงการวัดความยาวสูงสุด (L max)

5 m

ความกว้างของแถบ (b)

25 mm

วัสดุของกรอบกันกระแทก

พลาสติก

ระดับความแม่นยำ

II

การยืดออกสูงสุดก่อนเทปจะงอ (แนวตั้ง)

360 cm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค