กาวหน้าสัมผัสแบบนีโอพรีน อื่นๆ

กาวหน้าสัมผัสแบบนีโอพรีน อื่นๆ
กาวยางอเนกประสงค์ 280 มล.

หมายเลขสินค้า 9501006778
EAN 4062856440351
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กาวหน้าสัมผัสแบบนีโอพรีน อื่นๆ

หมายเลขสินค้า 9501006778

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 24 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ปริมาณ

280 ml

คอนเทนเนอร์

กระป๋อง

พื้นฐานทางเคมี

ยางดิบโพลีคลอโรพรีน

สี

เหลือง

ความหนืด

6000 cPas

ปริมาณการใช้งานต่ำสุด/สูงสุดในการเชื่อมประสานพื้นผิว /สภาวะ

3-10 g/m² / ใช้เป็นสีรองพื้น โดยขึ้นอยู่กับความลึกของรอยร้าวและขั้นตอนการทำงาน

แรงดันเมื่อมีการกดต่ำสุด/สูงสุด

1-1 bar

พลังยึดเกาะสุดท้ายสูงสุด

24 h

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

-10 to 40 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

12 เดือน / ≤ 25°C ซีล ตั้งตรง แห้งและปกป้องจากแสงอาทิตย์

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค